• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - EM21072DAV53HOSPFAD - ANALYSEUR COMPACT 3-PH

  • Compteur d'energie 3Ph+N 400Vac sur TI rapport 5A RS485+impulsions MID rail DIN
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : EM21072DAV53HOSPFAD
    • Référence Sonepar : 00158607757
    • EAN : 8030956077575
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac sur TI rapport 5A RS485+impulsions - Certifié selon la Directive MID - Modulaire rail DIN - Format 72x72

•Les Atouts de la gamme:

Analyseurs d'énergie triphasé en format modulaire 72mm avec entrée 5A (Modèle "AV") ou 333mV (modèle MV). Mesures kWh, kvarh, kWh, W, var, PF, compteur horaire, Monophasé: VLN, VLL, A, PF, THD (VA jusqu'au rang 15) méthode TRMS. Ecran LCD 6+1 jusqu'à 7 digits suivant variables.Tensions 120, 230,400VCA. Alimentation : autoalimenté. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe2. 1 sortie statique Mofset ou Modbus.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver