• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - RLS1A40D50 - RELAIS STATIQUE 1X50A 400VAC

  • Relais statique monophase 400Vca 50A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : RLS1A40D50
    • Référence Sonepar : 00158530139
    • EAN : 6937945301395
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais à semi-conducteurs monophasé pour charges résistives - 400Vca 50A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm