Relais

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
RELAIS STATIQUE 1X25A 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A48D25
  • RELAIS STATIQUE 1X25A 480VAC

  • Relais statique monophase 480Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X50A 400VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A40D50
  • RELAIS STATIQUE 1X50A 400VAC

  • Relais statique monophase 400Vca 50A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X50A 600VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A60D50H
  • RELAIS STATIQUE 1X50A 600VAC

  • Relais statique monophase 600Vca 50A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X50A 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A48D50
  • RELAIS STATIQUE 1X50A 480VAC

  • Relais statique monophase 480Vca 50A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X50A 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A48A50
  • RELAIS STATIQUE 1X50A 480VAC

  • Relais statique monophase 480Vca 50A Commande : 80-250Vca Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X50A 600VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A60D50HX40
  • RELAIS STATIQUE 1X50A 600VAC

  • Relais statique monophase 600Vca 50A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X25A 480VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A48A25
  • RELAIS STATIQUE 1X25A 480VAC

  • Relais statique monophase 480Vca 25A Commande : 80-250Vca Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X50A 400VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A40D50X40
  • RELAIS STATIQUE 1X50A 400VAC

  • Relais statique monophase 400Vca 50A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X25A 400VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A40D25X40
  • RELAIS STATIQUE 1X25A 400VAC

  • Relais statique monophase 400Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
RELAIS STATIQUE 1X25A 400VAC photo du produit
  • Fabricant : Carlo Gavazzi
  • Réf. fabricant : RLS1A40D25
  • RELAIS STATIQUE 1X25A 400VAC

  • Relais statique monophase 400Vca 25A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,5mm
Sur commande
x   1   unité
  • 1