Description
Bouton poussoir Inox encastré - Plaque Porte - Diamètre 19mm - Précâblé - Installation à l'intérieur ou à l'extérieur - Contact N0 et NF avec communs séparés - Pouvoir de coupure: 24V 5A
•Les Atouts de l'article:
Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).Grande longévité.Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch. Bouton poussoir NO/NF éclairé + plaque inox Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).Grande longévité.Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.Disponible en versions: inox, applique avec coffret inox CBP, avec ou sans pré-câblage, avec ou sans plaque.Boutons avec cosses non câblées ou précâblés.Contact NO et NF avec commun séparé.Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 0,3 A AC/DC.
•Les Atouts de l'article:
Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).Grande longévité.Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch. Bouton poussoir NO/NF éclairé + plaque inox Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).Grande longévité.Mini-switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.Disponible en versions: inox, applique avec coffret inox CBP, avec ou sans pré-câblage, avec ou sans plaque.Boutons avec cosses non câblées ou précâblés.Contact NO et NF avec commun séparé.Tension d'alimentation: 12 V AC/DC - 0,3 A AC/DC.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier