Description
THORNECO - ANNA VARIO - Dalle LED encastrée UGR19 avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Diffuseur opale. Driver/ connecteur détachable à poussoir, repiquable. 50 000HL80.
•Les Atouts de l'article:
Panneau LED encastré UGR<19 avec couleur de température réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire. Éclairage doux et sans éblouissement pour les bureaux, avec un diffuseur opale en TpB, classifié PET pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Puissance du luminaire: 34 W Autonomie de 50 000 H avant une réduction du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux global: 3750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 110 lm/W (4000K). Rendu des couleurs Ra > 80, installation sans outils (bornier à poussoir pour des fils jusqu’à 2,5 mm²). Connecteur/ driver externe pour un câblage avec repiquage. Flicker free. Adapté à une installation en assise, en suspension et en plafonnier. Produit recouvrable de matériaux isolants déroulés. Dimensions : 596 x 596 x 60 mm poids : 2,22 kg
•Les Atouts de l'article:
Panneau LED encastré UGR<19 avec couleur de température réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire. Éclairage doux et sans éblouissement pour les bureaux, avec un diffuseur opale en TpB, classifié PET pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Puissance du luminaire: 34 W Autonomie de 50 000 H avant une réduction du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux global: 3750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 110 lm/W (4000K). Rendu des couleurs Ra > 80, installation sans outils (bornier à poussoir pour des fils jusqu’à 2,5 mm²). Connecteur/ driver externe pour un câblage avec repiquage. Flicker free. Adapté à une installation en assise, en suspension et en plafonnier. Produit recouvrable de matériaux isolants déroulés. Dimensions : 596 x 596 x 60 mm poids : 2,22 kg
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier