• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01295285Z - CORD.IP2X CA704-760 RD/BK

  • Jeu de 2 cordons pour DDT/VAT avec pointe de touche IP2X D4
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01295285Z
    • Référence Sonepar : 00087827132
    • EAN : 3760171410226
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Jeu de 2 cordons IP2X pour DDT/VAT avec pointe de touche IP2X D4-fiche femelle coudée Ø4 mm, longueur 0,25 m (rouge) et 0,85 m (noir), conforme IEC 61243-3 1000V

•Les Atouts de l'article:

  • Cordon(s) de mesure PVC à pointe de touche IP2X pour DDT/VAT
  • Jeu de 2
  • Couleur(s) : rouge / noire
  • Pointe : Ø4 mm avec protection IP2X déverrouillée par gachette
  • Longueur :
    • Cordon rouge : 0.25m
    • Cordon noir : 0.85m
  • Connectique : fiche femelle coudée Ø4 mm isolée
  • Requis par la norme NF C 18-510
  • 1000V CEI 61243-3

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver