• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01191762D - C.A 762 DDT IP2X D4

  • CA 762 IP2X Détecteur de tension avec pointes conformes NF C 18-510
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01191762D
    • Référence Sonepar : 00087300029
    • EAN : 3663653000291
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV

•Les Atouts de l'article:

  • Autotest complet
  • Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.690 VAC / 750 VDC
  • Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
  • Seuil de continuité de 100 O conformément à la prescription de la norme
  • Test de continuité étendue avec indication visuelle pour R < 2 kO , 60 kO et 300 kO
  • Système redondant de détection tension
  • Rotation de phase 2 fils à microprocesseur compatible groupe électrogène et transformateur d'isolement
  • Etanchéité IP65
  • Pointes de touche et cordon amovibles
  • Pointes de touche avec protection IP2X conformement aux exigences de la norme NF C 18-510
  • Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier