Alimentation en courant continu

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ALIMENTATION DIN 48V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 413110
  • ALIMENTATION DIN 48V

  • Alimentation modulaire 60W 48V pour switch PoE
Sur commande
x   1   unité
ALIMENTATION DIN 9V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 413017
  • ALIMENTATION DIN 9V

  • Alimentation modulaire 9V= 1,6A pour coffrets multimédia - 1 module
Sur commande
x   1   unité
Alimentation photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : PWS12-UNI-PH3
  • Alimentation

  • Alimentation 110V-220VAC-12VDC
Sur commande
x   1   unité
Accessoire photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : PWS12-UNI
  • Accessoire

  • Alimentation 220VAC <> 12VDC
Sur commande
x   1   unité
Alimentation photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : PWS5-UNI-MJ
  • Alimentation

  • Alimentation 5VDC-220VAC mini jack
Sur commande
x   1   unité
Alimentation photo du produit
  • Fabricant : Acksys
  • Réf. fabricant : PWS5-UNI-CD
  • Alimentation

  • Alim 5VDC-220VAC mini jack coude
Sur commande
x   1   unité
  • 1