|
- Fabricant : Schneider Electric
- Réf. fabricant : ISM20106
-
- OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m
| |
- Fabricant : Planet Wattohm
- Réf. fabricant : PW32320
-
- Colonne 2 compartiments LOGIX 2,67m aluminium
| |
- Fabricant : Hager
- Réf. fabricant : DAS2452700ELN
-
- Colonne officea double face fixation vérin 2700-3000mm alu (ELN) anodisé naturel
| |
- Fabricant : Planet Wattohm
- Réf. fabricant : PW32340
-
- Colonne 4 compartiments LOGIX 2,70m Aluminium
| |
- Fabricant : Iboco
- Réf. fabricant : B45337
-
- Colonne Mobile TerCia CLM-C45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm Alu Blanc
| |
- Fabricant : Planet Wattohm
- Réf. fabricant : PW32326
-
- Colonnette 2 compartiments LOGIX 0,68m Aluminium
| |
- Fabricant : Schneider Electric
- Réf. fabricant : ISM20202
-
- OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces 90 x 116 mm - 0,7 m
| |
- Fabricant : Planet Wattohm
- Réf. fabricant : PW32322
-
- Colonne 2 compartiments LOGIX 3,92m aluminium
| |
- Fabricant : Schneider Electric
- Réf. fabricant : ISM20108
-
- OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,1 à 3,5 m
| |
- Fabricant : Iboco
- Réf. fabricant : B45322
-
- Colonne speed TerCia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 3000 à 3300mm alu anodisé
| |
- Fabricant : Schneider Electric
- Réf. fabricant : ISM20212
-
- OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m
| |
- Fabricant : Planet Wattohm
- Réf. fabricant : PW32346
-
- Colonnette 4 compartiments LOGIX 0,68m Aluminium
| |