Description
OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m
•Les Atouts de l'article:
L'OptiLine 45 ISM20106 de Schneider Electric est une colonne fixe à vérin de couleur naturelle. La gamme Unica System+ a été conçue pour plus de flexibilité. Avec une protection IP30, cette colonne à deux faces dispose d'une finition de surface anodisée. Cette colonne est livrée avec un couvercle fermé. Produit écologique de qualité supérieure, il est conçu avec une utilisation minimale de substances dangereuses et sans mercure. Il a une forme ovale et dispose d'une capacité de réglage de la fixation au plafond de 400 mm. En aluminium, cette colonne est très résistance. Tous les appareils de la gamme sont faciles à installer et à démonter.
•Les Atouts de l'article:
L'OptiLine 45 ISM20106 de Schneider Electric est une colonne fixe à vérin de couleur naturelle. La gamme Unica System+ a été conçue pour plus de flexibilité. Avec une protection IP30, cette colonne à deux faces dispose d'une finition de surface anodisée. Cette colonne est livrée avec un couvercle fermé. Produit écologique de qualité supérieure, il est conçu avec une utilisation minimale de substances dangereuses et sans mercure. Il a une forme ovale et dispose d'une capacité de réglage de la fixation au plafond de 400 mm. En aluminium, cette colonne est très résistance. Tous les appareils de la gamme sont faciles à installer et à démonter.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier