• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6351180 - Tyxia 6410

  • Tyxia 6410 | Récepteur radio pour automatismes - Sortie contact sec
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6351180
    • Référence Sonepar : 00050351180
    • EAN : 3513143511809
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Boîtier récepteur radio pour commande d'automatisme (porte de garage, portail, éclairage extérieur...) - 1 sortie contact sec 5 A maxi. impulsionnel ou maintenu - Usage extérieur ou intérieur

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande l'ouverture et la fermeture d'un automatisme sur contact impulsionnel tel qu'une porte de garage ou un portail motorisé, ou la commande d'un éclairage extérieur, à partir d'interrupteurs radio ou de télécommandes

Fonctions en association avec un système d'alarme :

- Indication visuelle en cas de déclenchement des sirènes

- Indication de la mise en/hors surveillance du système

- Indication de l'état de surveillance du système

1 sortie contact configurable en mode maintenu ou impulsionnel

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal (pour le pilotage des portails et portes de garage, compatible uniquement avec Google Home intégré dans une routine)

Bénéfices :

Possibilité d'un usage en extérieur ou intérieur

Idéal pour augmenter le nombre de commandes bouton poussoir sur un circuit d'éclairage avec télérupteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier