• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6351400 - Tyxia 5610

  • Tyxia 5610 | Récepteur micromodule 1 voie éclairage ON/OFF
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6351400
    • Référence Sonepar : 00050000507
    • EAN : 3513140005073
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage ON/OFF - Alimentation 230 V - Commande un éclairage en marche/arrêt - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande d'un éclairage (Tyxia 5610) ou de deux éclairages (Tyxia 5612) en marche/arrêt à partir d'une ou plusieurs commandes radio

Fonction télérupteur ou va-et-vient : possibilité d'associer à plus de 2 points de commande radio (ex : 2 Tyxia 2310)

Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte

Fonction report d'alarme : associé à un système d'alarme Tyxal+, l'éclairage s'allume brièvement pour indiquer la mise en/hors surveillance

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

Bénéfices :

Taille réduite pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement

Bornier à connexion rapide

Possibilité de raccorder un interrupteur ou un bouton poussoir sans configuration

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier