• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6351386 - Tyxia 4910

  • Tyxia 4910 | Récepteur modulaire radio 1 voie éclairage ON/OFF - Minuterie
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6351386
    • Référence Sonepar : 00050000356
    • EAN : 3513140003567
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récepteur modulaire radio 1 voie éclairage ON/OFF - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande un circuit d'éclairage en marche/arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires

Commande un extracteur d'air, un ventilateur ou un ballon d'eau chaude via un contacteur

Fonction télérupteur : extinction de l'éclairage à partir de n'importe quel interrupteur de la pièce

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP)

Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction

Compatible avec une alarme Tyxal+

Compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour un pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

Bénéfices :

Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils

Retour de l'état de l'éclairage en fonction télérupteur avec l'application maison connectée Tydom

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier