• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9PRA263 - Int Diff XP 2P 63A 30mA A

  • Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9PRA263
    • Référence Sonepar : 01887110267
    • EAN : 3606481102676
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur différentiel Type A protège les personnes contre les risques électriques. Avec une alimentation par le bas signalée par un volet d'isolation, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type A est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent la cuisinière, la plaque de cuisson, le lave-linge et le véhicule électrique.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Alimentation par le bas : bornes à cage pour câble de 35mm² rigide ou peignes verticaux. Sortie par le haut directement vers peignes XP.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9PRA263 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteur différentiel peignables de calibre 25A, 40A, 63A.



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation par le bas, sécurisée par un volet d'isolation
  • Encombrement limité
  • Raccordement adapté aux peignes verticaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier