• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 3S700F - Eaton 3S 700 FR

  • Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 700VA, 420W, 8 prises (FR)
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 3S700F
    • Référence Sonepar : 05584101822
    • EAN : 743172101822
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 700 VA, 420W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

•Les Atouts de la gamme:

Eaton 3S 450-850 VAEaton 3S est la 2eme génération de combiné onduleur – multiprise – parafoudre.Avec son design moderne, ces 6 ou 8 prises parafoudres, ces 2 chargeurs USB, c’est toute l’expertise Eaton ,leader mondial de l’onduleur, condensée en seul produit pour la protection des applications domestiques (box, NAS, consoles) et bureautiques (poste de travail).

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier