• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - ELP1200FR - Eaton Ellipse PRO 1200 FR

  • Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 1200VA, 750W, 8 prises (FR)
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : ELP1200FR
    • Référence Sonepar : 05584000155
    • EAN : 743172437716
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Ellipse PRO de 650 à 1600VALa protection de vos PCs et stations de travail avec un maximum d'économie.Doté d'un écran LCD et de la fonction Eco Control, vous maîtrisez ainsi parfaitement vos consommations (réduire jusqu'à 20% votre facture d'électricité). Fini les équipements laissés en veille consommant de l’énergie inutilement. De plus, cet onduleur/multiprise joue le rôle de parafoudre terminal (IEC 61643- 1) pour protéger l'ensemble de vos équipements, y compris votre ligne téléphonique/réseau. Format Tour ou Rack (avec kit en option). Autonomie 10 à 20 min. Garantie 3 ans batteries incluses, cette solution onduleur vous garantira le meilleur rapport qualité/prix.

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver