Accessoires pour soufflante / pistolet à air chaud

Trier par
Afficher
12 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Connecteur à sertir TD 1,5-2,5 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Buse réduction 6mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Buse réflectrice pour gaines photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Gaine thermorétract 4,8 photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 071417
  • Gaine thermorétract 4,8

  • Sachet Gaines thermorétractables ø4,8 - 9,5mm (30pces)
Sur commande
x   1   unité
Connecteur à sertir D 0,1-6,0 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Gaine thermorétractabø4 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Gaine thermorétract 3,2-9,5MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Buse de réduction 14 mm photo du produit
  • Fabricant : Steinel
  • Réf. fabricant : 070717
  • Buse de réduction 14 mm

  • Buse de réduction 14 mm - embout ø34mm jet d'air faisceau
Sur commande
x   1   unité
Set gaines thermorétractables photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Buse réduction 9mm -Car Repair photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Connecteur à sertir TD 0,5-1,5 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Gaine thermorétractaø1,6 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1