Description
THORNECO - LEO FLEX - Projecteur asymétrique. Puissance réglable via inter à 100%, 85%, et 70%. Flux max 25000 lm à 132 lm/W. 50 000h L80. IP66. Protection 10 kV. Pré-câblé 1 m. Cellule photoélectrique intégrée. Classe C4. Fonderie d'alumin
•Les Atouts de l'article:
Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse asymétrique, technologie FLEX, IP66, pour des applications à l’extérieur. Puissance du luminaire: 190 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 25000 lm. Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. Membrane climatique pour la régulation automatique du climat. Protection contre les surtensions de 10 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (1 m) et un connecteur permettant un câblage facile et sans outil. Avec cellule photoélectrique réglable intégrée. Classe de corrosion C4. Le produit ne doit pas être installé dans des environnements chlorés. Corps : fonderie d'aluminium (cuivre < 0,1%), gris anthracite (RAL 7016), crosse : acier, gris anthracite. Vasque : verre trempé. Puissance d'entrée réglable sur site en 3 étapes (FLEX1 : 25000 lm (190 W), FLEX2 : 20000 lm (140W), FLEX3 : 15000 lm (105 W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 380 x 469 x 56 mm, poids : 6,1 kg.
•Les Atouts de l'article:
Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse asymétrique, technologie FLEX, IP66, pour des applications à l’extérieur. Puissance du luminaire: 190 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 25000 lm. Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. Membrane climatique pour la régulation automatique du climat. Protection contre les surtensions de 10 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (1 m) et un connecteur permettant un câblage facile et sans outil. Avec cellule photoélectrique réglable intégrée. Classe de corrosion C4. Le produit ne doit pas être installé dans des environnements chlorés. Corps : fonderie d'aluminium (cuivre < 0,1%), gris anthracite (RAL 7016), crosse : acier, gris anthracite. Vasque : verre trempé. Puissance d'entrée réglable sur site en 3 étapes (FLEX1 : 25000 lm (190 W), FLEX2 : 20000 lm (140W), FLEX3 : 15000 lm (105 W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 380 x 469 x 56 mm, poids : 6,1 kg.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier