Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
PLAFO LED OVALE 16W 4000K 220- photo du produit

PLAFO LED OVALE 16W 4000K 220-

BH16EN-B - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAFONIERA A LED TONDA 20W 400 photo du produit

PLAFONIERA A LED TONDA 20W 400

LC001-MW - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAFO LED OVALE 8W 4000K 220-2 photo du produit

PLAFO LED OVALE 8W 4000K 220-2

BH08EN-B - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K photo du produit

PLAFONIERA LED OVALE 15W 4000K

BHO15LL - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAFONIERA LED TONDA 20W 4000K photo du produit

PLAFONIERA LED TONDA 20W 4000K

BH20LL - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
LEDPANEL TONDO SOSP. D 60 35 photo du produit

LEDPANEL TONDO SOSP. D 60 35

LP60TSPNW - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PLAFO LED TONDA 8W 4000K 220-2 photo du produit

PLAFO LED TONDA 8W 4000K 220-2

BH08TN-W - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
  • 1