Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
7 855 produits
Filtres
OPTIX LIN S 1200 4K ALU photo du produit

OPTIX LIN S 1200 4K ALU

2023799 - Concord

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
pure3 en saillie noir prism. 1 photo du produit

pure3 en saillie noir prism. 1

P33A113-9005E1840H3M - Planlicht

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ARENA SPORT WIDE 77W 840 DALI photo du produit

ARENA SPORT WIDE 77W 840 DALI

8246094416 - SG Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
APPA-16W, 4000K, élec, C1 photo du produit

APPA-16W, 4000K, élec, C1

APP125C1B1H40 - Sfel

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
SENSE SURFACE 300x1200 840 NR photo du produit

SENSE SURFACE 300x1200 840 NR

212404 - SG Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
p.thirty en saillie noir IP44 photo du produit

p.thirty en saillie noir IP44

P30A118-9005P1930H3S - Planlicht

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
halo susp. centrale 'Z' di/id photo du produit

halo susp. centrale 'Z' di/id

R48Z136-9005E2940H3S - Planlicht

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
LB FLEX 1500 105W/840 W photo du produit

LB FLEX 1500 105W/840 W

676268 - Ledvance

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
RANA S 1200 HO 4K LOUV D photo du produit

RANA S 1200 HO 4K LOUV D

0051492 - Sylvania

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
LINEAL 1400 BL 840 DALI 37W photo du produit

LINEAL 1400 BL 840 DALI 37W

8246094717 - SG Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité