• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0051683 - SYLMASTER T8 LED 1500 HO 4K

  • Plafonniers SYLMASTER T8 LED 1500 53W 2L 3800lm 840
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0051683
    • Référence Sonepar : 00021851683
    • EAN : 5410288516837
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Plafonniers - SYLMASTER T8 LED Plafonnier équipé de tubes T8 LED 1500x200mm 53W 2L 3800lm 840

•Les Atouts de la gamme:

Plafonnier LED T8 disponi ble en 1250x200mm et 1550 x200mm. SYLMASTER T8 LED. Flux nominal version 120 0 : 1500lm (19W) et HO 29 00lm (38W). Flux nominal version 1500 : 2700lm (27 W) et HO 5400lm (54W). Fourni avec ToLEDo Tube T8 V4

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver