Système de luminaire tubulaire

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
VIA L Surface prismatic 4000K photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 041009912U
  • VIA L Surface prismatic 4000K

  • VIA L Surface prismatic 4000K 700mA noir 25W 4000K IP 20700mA CC 2433lm classe I
Sur commande
x   1   unité
VIA EVO surface 570 15W 3000K photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 041005901
  • VIA EVO surface 570 15W 3000K

  • VIA EVO surface 570 15W 3000K blanc 15W 3000K IP 20400mA CC 1329lm classe I220V-
Sur commande
x   1   unité
  • 1