Description
Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, LED 7W 55° 550-600 lumens sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000H
•Les Atouts de l'article:
L’EF6 CCT est un spot Led à encastrer dimmable, de faible encombrement, facile à installer. Ce spot dimmable compatible norme RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l’air, et sa surface d’éclairement est étanche à l’eau.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d’actionner l’interrupteur juste avant l’installation. Sur l’EF6 CCT, la commutation est intégrée en face avant pour faciliter la sélection, même après installation. L’interrupteur CCT se trouve ensuite masqué par la collerette de finition.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour toutes les pièces humides, comme les salles de bains (hors volume), cuisines, toilettes (WC).
Conçu pour une installation rapide et sans outil, l’EF6 CCT, spot led dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond. Son diamètre d’encastrement standard (63mm > 70mm) lui permettra de s’installer en lieu et place des boites DCL existantes (D67 mm) sans repercer.Avec une profondeur réduite de 57mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d’installations.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Avec un angle de 55°, ce kit spot led encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière confortable, pour un rendu lumineux agréable et esthétique. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d’ajuster l’éclairement.
Sa durée de vie de 35'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Il est compatible avec 10 collerettes de finition, rondes ou carrées : Nickel, Doré, Noir, Chromé, Blanc
•Les Atouts de la gamme:
Encastrement standard (63-70mm) pour boite DCL 67mm, tout type de plafond, avec recouvrement de 88mm$$$IP65, idéal pour les pièces humides (Cuisine, Salle bain, Toilettes, etc)$$$Dimmable, convient pour les variateurs$$$Compatible norme RE2020, bâtiment BBC$$$Recouvrable par tous types d?isolants$$$Faisceau de 55°$$$Durée de vie de 35'000 heures$$$Alimentation intégrée avec bornier de connexion automatique déporté et repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outils$$$Technologie CCT ARIC : deux températures de couleur dans un seul produit avec commutation en face avant
•Les Atouts de l'article:
L’EF6 CCT est un spot Led à encastrer dimmable, de faible encombrement, facile à installer. Ce spot dimmable compatible norme RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC (démarche d’eco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l’air, et sa surface d’éclairement est étanche à l’eau.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d’actionner l’interrupteur juste avant l’installation. Sur l’EF6 CCT, la commutation est intégrée en face avant pour faciliter la sélection, même après installation. L’interrupteur CCT se trouve ensuite masqué par la collerette de finition.
Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour toutes les pièces humides, comme les salles de bains (hors volume), cuisines, toilettes (WC).
Conçu pour une installation rapide et sans outil, l’EF6 CCT, spot led dimmable à encastrer IP65 convient pour tous types de plafond. Son diamètre d’encastrement standard (63mm > 70mm) lui permettra de s’installer en lieu et place des boites DCL existantes (D67 mm) sans repercer.Avec une profondeur réduite de 57mm, recouvrable tout isolant, et équipé d’une alimentation déportée pour montage sans outil, il conviendra à tous types d’installations.
Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d’une fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.
Avec un angle de 55°, ce kit spot led encastré dimmable IP65 vous offre un cône de lumière confortable, pour un rendu lumineux agréable et esthétique. Dimmable TRIAC (à coupure de phase), il est compatible avec la plupart des variateurs du marché, vous permettant ainsi d’ajuster l’éclairement.
Sa durée de vie de 35'000 Heures, et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK07, en un Spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.
Il est compatible avec 10 collerettes de finition, rondes ou carrées : Nickel, Doré, Noir, Chromé, Blanc
•Les Atouts de la gamme:
Encastrement standard (63-70mm) pour boite DCL 67mm, tout type de plafond, avec recouvrement de 88mm$$$IP65, idéal pour les pièces humides (Cuisine, Salle bain, Toilettes, etc)$$$Dimmable, convient pour les variateurs$$$Compatible norme RE2020, bâtiment BBC$$$Recouvrable par tous types d?isolants$$$Faisceau de 55°$$$Durée de vie de 35'000 heures$$$Alimentation intégrée avec bornier de connexion automatique déporté et repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outils$$$Technologie CCT ARIC : deux températures de couleur dans un seul produit avec commutation en face avant
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier