Torche

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Cat Lampe Portable Blanche photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 71563
  • Cat Lampe Portable Blanche

  • Cat Lampe Portable Blanche E27 50/60Hz 15W IP 54 classe II100V-240V
Sur commande
x   1   unité
Cat Lampe Portable Rouge photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 71564
  • Cat Lampe Portable Rouge

  • Cat Lampe Portable Rouge E27 50/60Hz 15W IP 54 classe II100V-240V
Sur commande
x   1   unité
Fuji Lampe Portable Noire photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 74465
  • Fuji Lampe Portable Noire

  • Fuji Lampe Portable Noire SMD LED 1,5W 2700K IP 44 IK4 90lm classe III 5VDC
Sur commande
x   1   unité
  • 1