Baladeuse

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Baladeuse 60W E27 230V IP20 photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 141016
  • Baladeuse 60W E27 230V IP20

  • BAI Baladeuse 60W E27 230V IP20 Classe 2 Noir sans cordon alim. sans lampe
Sur commande
x   1   unité
Fluo Baladeuse 11W 230V 840 photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 141019
  • Fluo Baladeuse 11W 230V 840

  • BAI Baladeuse Fluo 11W G23 4000K 230V IP54 Classe 2 Noir 5mtr cordon H05RN-F 2x1
Sur commande
x   1   unité
BALADEUSE LED 24V AC/DC 14W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Baladeuse 60W E27 230V IP44 5M photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 141015
  • Baladeuse 60W E27 230V IP44 5M

  • BAI Baladeuse 60W E27 230V IP44 Classe 2 Noir 5mt cordon H05RN-F 2x1.5mm²
Sur commande
x   1   unité
SUNSUPERFORM BALADEUSE 8W IP54 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Fluo Baladeuse 8W 230V 865 photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 141017
  • Fluo Baladeuse 8W 230V 865

  • BAI Baladeuse Fluo 8W G5 6500K 230V IP20 Classe 2 Bleu 5mt cordon H05VV-F 2x0.75
Sur commande
x   1   unité
  • 1