Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
44 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
MINISPOT M16X1,5 1LED SMD 1W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Spot Led Gu5.3 8W 12V 2700k 60 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Spot PAR16 Pro Led 6.5W GU10 3 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Jocaste Enjoliveur pour spot photo du produit
  • Fabricant : Girard Sudron
  • Réf. fabricant : 169133
  • Jocaste Enjoliveur pour spot

  • Jocaste Enjoliveur pour spot encastr D85x105 enc.D77 blanc Rflecteur effet OR
Sur commande
x   1   unité
Jocaste Enjoliveur pour spot photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SPOT LED E14 6W 240V 60a 30 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MULTISPOT 6W - 220-240V GU10 3 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Jocaste Spot encastr LED et d photo du produit
  • Fabricant : Girard Sudron
  • Réf. fabricant : 169131
  • Jocaste Spot encastr LED et d

  • Jocaste Spot encastr LED et dvissable D66x75 10W 3000k 850lm 36 noir
Sur commande
x   1   unité
SPOT LED DIMMABLE 5W E14 400 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Spot PAR16 Led jaune 1.2W GU10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Jocaste Spot encastr LED et d photo du produit
  • Fabricant : Girard Sudron
  • Réf. fabricant : 169132
  • Jocaste Spot encastr LED et d

  • Jocaste Spot encastr LED et dvissable D66x75 10W 4000k 900lm 36 noir UGR<19
Sur commande
x   1   unité
Spot PAR16 Led vert 20 1.2W GU photo du produit
Sur commande
x   1   unité