Lampe à incandescence avec réflecteur

Trier par
Afficher
3 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
IR R125 250W photo du produit
  • Fabricant : Sylvania
  • Réf. fabricant : 0033011
  • IR R125 250W

  • Lampes spéciales Infra Rouge R125 250W
Sur commande
x   1   unité
PAR38 230V 80W E27 VERTE FLOOD photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INFRAROT R125 150W photo du produit
  • Fabricant : Sylvania
  • Réf. fabricant : 0033002
  • INFRAROT R125 150W

  • Lampes spéciales Infra Rouge R125 150W
Sur commande
x   1   unité
  • 1