• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Elydan - 25327 - FLEXCOM 40x3 SDR13,6 NBV 200M

  • FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 40x3mm - SDR13,6 - NBV - Couronne de 200m
    • Fabricant : Elydan
    • Réf. fabricant : 25327
    • Référence Sonepar : 00069025327
    • EAN : 3447640253279
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLEXCOM Fourreau de protection lisse en PEHD pour fibre optique 40x3mm - SDR13,6 - Couronne de 200m - Noir à bandes vertes

•Les Atouts de la gamme:

Bonne glisse des câbles. Insensibilité à la corrosion. Résistance aux chocs et aux UV. Résistance aux mouvements de terrains. Légèreté facilitant leur mise en oeuvre. 100% recyclable.