• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 40130 - YAKO SL 3000K 30W bl

  • YAKO SLIM blanc 3000K 2165lm 30W 120°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 40130
    • Référence Sonepar : 00584040130
    • EAN : 3666592004269
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

YAKO SLIM blanc 3000K 2165lm 30W 120°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver