• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 49110 - YAKO SL DETECT 3000K 10W bl

  • YAKO SLIM DETECT blanc 3000K 690lm 10W 120°
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 49110
    • Référence Sonepar : 00584049110
    • EAN : 3666592006584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

YAKO SLIM DETECT blanc 3000K 690lm 10W 120°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver