• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 60811 - DECO LED bl 6W 4000K fixe

  • DECO LED GU10 rond fixe blanc 4000K 6W 550lm 48° IP20
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 60811
    • Référence Sonepar : 00584060811
    • EAN : 3666592014992
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DECO LED GU10 rond fixe blanc 4000K 6W 550lm 48° IP20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver