• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 63400 - RTIGHT LED bl 6W 3000K fixe

  • RTIGHT LED GU10 rond fixe blanc 3000K 6W 500lm 48° IP20
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 63400
    • Référence Sonepar : 00584063400
    • EAN : 3666592015333
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

RTIGHT LED GU10 rond fixe blanc 3000K 6W 500lm 48° IP20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation