• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Finder - 685590124300PAS - Relais de puissance

  • Relais de puissance 4NO 32A + 1NC 3A 12VDC montage CI, EN-IEC 62955
    • Fabricant : Finder
    • Réf. fabricant : 685590124300PAS
    • Référence Sonepar : 00141344527
    • EAN : 8012823445274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais de puissance 4NO 32A + 1NC 3A, 12V DC montage circuit imprimé, EN/IEC 62955, intervalle des contacts = 3,6mm, matériau AgSnO2 pour le NO et AgNI+Au pour le NC