Climatisation split complète, multi-diffuseurs

Trier par
Afficher
14 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
4U 030 NBB.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872163
  • 4U 030 NBB.UE

  • 4U 030 NBB.UE - unité extérieure climatiseur quadri-splits 7800W R32
Sur commande
x   1   unité
UEGm Multi Split  3x1 de 6,8kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-3Z68TBE
  • UEGm Multi Split 3x1 de 6,8kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 3x1 de 6,8kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Multi Split Z  5x1  10kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-5Z90TBE
  • UEGm Multi Split Z 5x1 10kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 5x1 de 10kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
5U 036 NBB.UE photo du produit
  • Fabricant : Atlantic Clim & Ventil
  • Réf. fabricant : 872164
  • 5U 036 NBB.UE

  • 5U 036 NBB.UE - unité extérieure multi 5 postes NBB 9500W R32
Sur commande
x   1   unité
UEGm Multi Split  2x1 de 5kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-2Z50TBE
  • UEGm Multi Split 2x1 de 5kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 2x1 de 5kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Multi Split Z  2x1  4,1kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-2Z41TBE
  • UEGm Multi Split Z 2x1 4,1kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 2x1 de 4,1kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Multi Split Z  4x1 de 8kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-4Z80TBE
  • UEGm Multi Split Z 4x1 de 8kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 4x1 de 8kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Mul Split Z  3x1 de 5,2kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-3Z52TBE
  • UEGm Mul Split Z 3x1 de 5,2kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 3x1 de 5,2kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Multi Std 2x1 de 4,1kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-2TZ41TBE
  • UEGm Multi Std 2x1 de 4,1kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 2x1 de 4,1kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Multi Std 2x1 de 5kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-2TZ50TBE
  • UEGm Multi Std 2x1 de 5kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 2x1 de 5kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Multi  Std 3x1 de 5,2kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-3TZ52TBE
  • UEGm Multi Std 3x1 de 5,2kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split TZ Standard 3x1 de 5,2kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité
UEGm Multi Split  2x1 de 3,5kW photo du produit
  • Fabricant : Panasonic Clim
  • Réf. fabricant : CU-2Z35TBE
  • UEGm Multi Split 2x1 de 3,5kW

  • Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 2x1 de 3,5kW - R32
Selon l'agence
x   1   unité