Description
SUPPORT EN TUBE MÉTALLIQUE PEINT EN JAUNE POUR Q-DIN 10 MODULES
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier