Description
BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À CLIPSER IP44 - DIMENSIONS INTERNES DIAMÈTRE 65X35 - PAROIS AVEC PASSE-FILS À GRADINS À ENTRÉE DIRECTE
•Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier