- Accueil
- Process et contrôle industriel
- Coffrets , fiches et prises industrielles
- Prise industrielle
- Prise industrielle
- Armoire de chantier
- COF. 4x230V-16A+1X400V-32A+AU
Description
COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE TRI+NE - Q-DIN 14 - 4P 40A - 26 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 3P+N+T 400V 32A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - IP44
•Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier