• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Iboco - B04570 - JCA45U W0 jonction C/A TA-C45

  • Jonction couvercle appareillage pour TerCia TA-C45 blanc
    • Fabricant : Iboco
    • Réf. fabricant : B04570
    • Référence Sonepar : 00055200024
    • EAN : 8015892000245
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Jonction couvercle appareillage pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 blanc RAL9010

•Les Atouts de l'article:

Jonctions couvercle appareillage JCA45U
Montage par clipsage - Double accroche pour tenue renforcée - Recouvrement des couvercles - Respectez la norme NF C 15-100 en clipsant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

LES +
Mise en oe uvre facilitée - Finition parfaite - Respect de la norme IP4X

•Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
Blanc, Noir et AluColor disponibles en standard et autres couleurs sur demande, pour s'adapter à tous vos espaces - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d’appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 120°

FACILITE D'INSTALLATION
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d’écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 30x15 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés

SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA45U) et montez les appareillages sur la TA-C45 positionnée en descente - Couvercle double paroi et renforts angulaires sur les socles garantissent rigidité de l’ensemble et bonne tenue des appareillages - La plus petite dimension du marché peut être installée en plinthe dans le respect de la norme (hauteur de l'entraxe des prises positionné à 5 cm du sol fini) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l'arrachement des appareillages 45 garantie entre 250 et 300 Newton

CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d’appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l’arrière des prises

COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d’installation TerCia TA-C45 et de distribution TA-E/TA-G - compatible avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

•Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier