• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM10102 - STD 65 C

  • BAES évacuation Standard - 45lm/1h - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM10102
    • Référence Sonepar : 00037110102
    • EAN : 3660191101022
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Bloc STD - Incandescent - NP - 45 lm - IP42/IK07

•Les Atouts de l'article:

De dimensions réduites, ce bloc s’intègre facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel). Montage plafond avec kit d’éclairage par la tranche ou montage rasant avec cadre d’encastrement. Pas d’éco-contribution pour les sources lumineuses.

•Les Atouts de la gamme:

Les blocs STD grâce à leur faible encombrement sont une solution adaptée pour les applications industrielles et les parkings.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier