Description
LEDVANCE Linear Compact HIGH OUTPUT - 10W - 1000lm - 140° - 4000K - 50000h - Classe II - 573x24x36mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Caractéristiques du produit: Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables. Embouts translucides. La réglette Linear Compact se connecte au début de la rangée avec câblage à l'arrière. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm. 4 longueurs différentes disponibles. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages du produit: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm. Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Connexion en angle possible avec le câble inclus. Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Espaces publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires. Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitDimensions compactes Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial Connexion en angle possible avec le câble inclus Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitRemplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels Jusqu'à 10 luminaires connectables Embouts translucides La réglette Linear Compact se connecte au début de la rangée avec câblage à l'arrière Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm 4 longueurs différentes disponibles Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Applications intérieures Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols Éclairage d'accentuation Espaces publiques Éclairage de voûtes Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles Éclairage linéaire homogène Technique / AccessoiresÉquipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus
•Les Atouts de l'article:
Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec flux lumineux élevé. Caractéristiques du produit: Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels. Jusqu'à 10 luminaires connectables. Embouts translucides. La réglette Linear Compact se connecte au début de la rangée avec câblage à l'arrière. Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm. 4 longueurs différentes disponibles. Haut rendement lumineux : jusqu’à 100 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages du produit: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue. Flux lumineux élevé jusqu'à 2500 lm. Seamless connection without visible cables when connected to Linear Compact Batten. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Connexion en angle possible avec le câble inclus. Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 600 à 1500 mm. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Espaces publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires. Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier