• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 106178 - LN COMPACT SWITCH 1200 14W/400

  • LDV LN COMPACT SWITCH 1200 14W/4000K 1500lm IP20 Réglette LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 106178
    • Référence Sonepar : 07074510617
    • EAN : 4058075106178
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Linear Compact Switch - Avec interrupteur - 14W - 1500lm - 140° - 4000K - 50000h - Classe II - 1173x28x36mm - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis - 1173x38x26mm. Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec interrupteur. Caractéristiques du produit: Interrupteur intégré. Jusqu'à 10 luminaires connectables. Embouts translucides. Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1900 lm. 5 longueurs différentes disponibles. Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 112 lm/W. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Avantages du produit: Dimensions compactes. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes. Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue. Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage. Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1500 mm.. Connexion en angle possible avec le câble inclus. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Éclairage d'accentuation. Espaces publiques. Éclairage de voûtes. Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles. Éclairage linéaire homogène. Technique / Accessoires: Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires. Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Dimensions compactes
  • Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes
  • Permet de connecter jusqu'à 10 luminaires en ligne continue
  • Interrupteur pratique directement installé sur le luminaire
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Installation flexible via 2 angles différents et 2 options de montage
  • Application flexible grâce des longueurs disponibles de 300 à 1500 mm.
  • Connexion en angle possible avec le câble inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Interrupteur intégré
  • Jusqu'à 10 luminaires connectables
  • Embouts translucides
  • Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1900 lm
  • 5 longueurs différentes disponibles
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 112 lm/W
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Éclairage d'accentuation
  • Espaces publiques
  • Éclairage de voûtes
  • Étagères, intégration dans des meubles ou montage sous meubles
  • Éclairage linéaire homogène
  • Technique / Accessoires
  • Équipé d'une fiche d'alimentation, d'un connecteur de câble et d'un adaptateur de ligne pour connecter d'autres luminaires
  • Matériel de montage pour les installations au mur et au plafond inclus
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
    Fréquemment dans le même panier