• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 031576 - MULTIFIX INOVAC 5 A 7MM

  • Attache Multifix grise pour câbles Ø5mm à Ø7mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 031576
    • Référence Sonepar : 00001031576
    • EAN : 3414970010773
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Attache Multifix grise souple pour câbles Ø5mm à Ø7mm avec pointe Ø1,8mm et longueur 20mm - conforme à la norme EN 61914

•Les Atouts de l'article:

Attache Multifix
Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
Conforme à la norme EN 61914
Gris - Pour câbles Ø5mm à Ø7mm - Pointe Ø 1,8mm - Pointe longueur 20mm

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier