• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 043100 - DETECTEUR D'OUVERTU RE SAILLIE

  • Détecteur magnétique ouverture porte dispositif d'errance sécurisée - saillie
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 043100
    • Référence Sonepar : 00001043100
    • EAN : 3245060431006
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée IP41 IK02 agréé NF et A2P type 1 - composé d'un interrupteur lame souple à fixer sur le dormant et un aimant mobile à fixer sur le battant

•Les Atouts de l'article:

Détecteur magnétique saillie IP41 - IK02 agréé NF et A2P type 1 composé de :- 1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant- 1 aimant mobile à fixer sur le battant
Doit être fixé de façon à déclencher au moindre entrebâillement: - pour une porte: à l’opposé des gonds- pour une fenêtre: un détecteur sur chaque battant
Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée
Pouvoir de coupure des contacts détection et auto-surveillance: 7W - 48V - 145mA

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier