Les Piles Ultimate Lithium
Energizer Ultimate lithium est la pile qui dure le plus longtemps au monde (AA). Cette pile est parfaite pour un usage extérieur dans des températures extrêmes de -40°C à +60°C (pour les AA/AAA/9V). Idéale pour les outils de travail énergivores, elle dure jusqu’à 11 fois plus longtemps qu’une alcaline standard (dans les appareils photo numériques vs alcaline AA standard Energizer).
Les piles AA et AAA sont 33% plus légères qu’une alcaline. Elles peuvent être stockées pour 20 ans (AA/AAA) sans coulure et sans variation de puissance pendant l’usage. Les piles AA et AAA sont ATEX certifiées en tant que composants d’appareils à sécurité intrinsèque pour les environnements de travail à risque. Idéale pour les détecteurs de fumée, la pile 9V dure jusqu’à 65% plus longtemps que la pile alcaline standard 9V et est 25% plus légère qu’une alcaline.
Les piles Ultimate Lithium sont aussi disponible en business packs de 10, avec plus de 99% sans plastiques. Ces packs économiques sont refermables et faciles à stocker.

Nos piles Ultimate Lithium sont certifiées ATEX étant des composants d’appareils à sécurité intrinsèque pour des environnements de travail à risque. Elle fonctionnent dans des températures extrêmes de -40° à +60°C.

Rien ne surpasse l’énergie longue durée des piles Energizer Ultimate Lithium AA. Leur conception sécuritaire et sans coulures garantit la protection des appareils. Ces piles peuvent fonctionner à des températures extrêmes (de -40 C à +60 C), et leur énergie est conservée jusqu’à 20 ans*. Elles sont idéales pour alimenter les appareils les plus performants.
*Si les piles sont conservées dans leur emballage