La nouvelle génération TeSys Deca de Schneider Electric
La gamme TeSys de Schneider Electric évolue
Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé l’évolution de sa gamme phare de départs moteurs TeSys avec une nouvelle génération de disjoncteurs, contacteurs, relais thermiques. Le nouveau design gris foncé apporte un aspect plus moderne et cohérent avec l’ensemble de l’offre Schneider Electric. Cette évolution sera constituée de plusieurs phases et a débuté au mois d'Octobre 2021.
Une nouvelle génération de démarreurs-moteurs
![pictogramme écoresponsable Schneider Electric](https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/image/upload/v1636560524/CMS/BrandZone/SCHNEIDER/IAD-Industrie/eco_resp_145x145px_copie.png)
![pictogramme robuste et innovante Schneider Electric](https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/image/upload/v1636560516/CMS/BrandZone/SCHNEIDER/IAD-Industrie/innovante_145x145px_vert.png)
![pictogramme moderne Schneider Electric](https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/image/upload/v1636560519/CMS/BrandZone/SCHNEIDER/IAD-Industrie/moderne_145x145px_vert.png)
![Tesys Deca fiabilité Schneider Electric](https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/image/upload/v1637077266/CMS/BrandZone/SCHNEIDER/IAD-Industrie/affiche_tesys_deca_500x281_V2.jpg)
Les produits concernés par cette évolution :
- Les disjoncteurs Moteurs jusqu’à 80A (actuellement le TeSys GV2/GV3)
- Les contacteurs jusqu’à 80A (actuellement le TeSys D)
- Les relais de surcharge jusqu’à 80A (actuellement le TeSys LRD)
L'arrivée des nouveaux modèles se fera au fil de l'eau après épuisement des stocks de produits "blancs", à l'exception des références potentiellement en rupture qui elles seront livrées en gris à partir de mi-Novembre. *Rétrocompatible avec l'ancienne gamme |
Ce que cela implique pour vous en tant que clients :
Vous n’avez aucune action à engager :
- Les références commerciales restent inchangées
- Les caractéristiques d’encombrement et de performance sont identiques
- Les outils de configuration en ligne sont mis à jour automatiquement.
NB : Une augmentation tarifaire est prévue pour le 1er Janvier 2022.
Les produits de la gamme TeSys Deca
Informations supplémentaires :
Dans le tableau ci-dessous, la liste des 22 références qui ne pourront être disponibles avant le premier trimestre 2022 chez SCHNEIDER ELECTRIC, et qui seront alors livrées en blanc jusqu'en Mars 2022.
Code Movex
|
Nom du produit
|
Famille
|
Référence
commerciale |
Famille
Produit |
00002034352
|
Schneider Electric - CONTACTS N C DEF N C MA
|
GVAD
|
GVAD0101
|
TeSys GV2
|
00002034353
|
Schneider-Electric - CONTACTS N C DEF N O MA
|
GVAD
|
GVAD0110
|
TeSys GV2
|
00002034354
|
Schneider-Electric - CONTACTS N O DEF N C MA
|
GVAD
|
GVAD1001
|
TeSys GV2
|
00002034355
|
Schneider-Electric - CONTACTS N O DEF N O MA
|
GVAD
|
GVAD1010
|
TeSys GV2
|
00002034356
|
Schneider-Electric - CONTACT OF DEFAUT MAGNET.
|
GVAM
|
GVAM11
|
TeSys GV2
|
00002034348
|
Schneider-Electric - ADDITIF LATERAL F O
|
GVAN
|
GVAN11
|
TeSys GV2
|
00002034666
|
Schneider-Electric - AD FRONT RESSORT F O
|
GVAN
|
GVAN113
|
TeSys GV2
|
00002034349
|
Schneider Electric - GVAN11TQ - ADDITIF LATERAL F O
|
GVAN
|
GVAN11TQ
|
TeSys GV2
|
00002034350
|
Schneider Electric - ADDITIF LATERAL F F
|
GVAN
|
GVAN20
|
TeSys GV2
|
00002034667
|
Schneider Electric - GVAN203 - AD LATER. RESSORT F F
|
GVAN
|
GVAN203
|
TeSys GV2
|
00002034357
|
Schneider Electric - GVAS025 - DECL.EMIS.TENSION 24V 50
|
GVAS
|
GVAS025
|
TeSys GV2
|
00002034362
|
Schneider Electric - DECL.EMIS.TENSION 110V-50
|
GVAS
|
GVAS115
|
TeSys GV2
|
00002034372
|
Schneider Electric - DECL.EMIS.TENSION 220V50
|
GVAS
|
GVAS225
|
TeSys GV2
|
00002034410
|
Schneider Electric - GVAS385 - DECL.EMIS.TENSION 380V50
|
GVAS
|
GVAS385
|
TeSys GV2
|
00002034415
|
Schneider Electric - GVAU025 - DECL.EMIS.TENSION 24V50
|
GVAU
|
GVAU025
|
TeSys GV2
|
00002034593
|
Schneider Electric - GVAU115 - DECL.MANQ.TENSION 110V50
|
GVAU
|
GVAU115
|
TeSys GV2
|
00002034599
|
Schneider Electric - GVAU225 - DECL.MANQ.TENSION 220V-50
|
GVAU
|
GVAU225
|
TeSys GV2
|
00002034601
|
Schneider Electric - GVAU226 - DECL.MANQ.TENSION 220V-60
|
GVAU
|
GVAU226
|
TeSys GV2
|
00002034602
|
Schneider Electric - DECL.MANQ.TENSION 380V-50
|
GVAU
|
GVAU385
|
TeSys GV2
|
00002034603
|
Schneider Electric - GVAU386 - DECL.MANQ.TENSION 380V-60
|
GVAU
|
GVAU386
|
TeSys GV2
|
00002034610
|
Schneider Electric - DECL.MANQ.INRS 220V-50
|
GVAX
|
GVAX225
|
TeSys GV2
|
00002034631
|
Schneider Electric - DECL.MANQ.INRS 380V-50
|
GVAX
|
GVAX385
|
TeSys GV2
|