• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LRD350 - RELAIS DE PROTECTION THER

  • TeSys LRD - relais de protection thermique - 37..50A - classe 10A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LRD350
    • Référence Sonepar : 00002921550
    • EAN : 3389119215503
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys - relais protection thermique LRD - 37 à 50A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D40A | LC1D50A | LC1D65A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur connecteurs à vis BTR EverLink

•Les Atouts de l'article:

Le LRD350 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 37–50 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 22 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



•Quelques mots du fabricant :

  • Conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs contre les surcharges
  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
  • Plusieurs certifications internationales

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier