• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Miidex Lighting - 7788201 - PLAF 20W 4000 CLAS2 2000 SENS

  • CASA HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IP65 CLASSE II + DETECT RF
    • Fabricant : Miidex Lighting
    • Réf. fabricant : 7788201
    • Référence Sonepar : 05415441035
    • EAN : 3701124410351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CASA HUBLOT DIAM 300MM 20W 4000K IP65 CLASSE II + DETECT RF