Connecteur à visser

Trier par
Afficher
75 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
RACCORD A GRIFFE  16 A 95² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
RACCORD EN T  6 A 70² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
RACC DERIV  6 A 70² photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : RDB211
  • RACC DERIV 6 A 70²

  • RACCORD DE JONCTION POUR DERIVATION LAITON 6 A 70MM²
Selon l'agence
x   1   unité
Connect. a vis 6 a 252 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : SV100
  • Connect. a vis 6 a 252

  • Manchon a vis en laiton etame pour raccord bout a bout, section de 6,0 a 35mm2
Sur commande
x   1   unité
Connect. a vis 2,5 a 162 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : SV200
  • Connect. a vis 2,5 a 162

  • Manchon a vis en laiton etame pour raccord bout a bout, section de 2,5 a 16mm2
Sur commande
x   1   unité
Connect. 635 vis auto cass. photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : SV304AKNLV
  • Connect. 635 vis auto cass.

  • Connecteur a vis autocassante, en aluminium etame, sections: 6 a 35mm2
Sur commande
x   1   unité
MANCH SERR MEC 120-240² IEC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COS SERR MEC 120-240² M12 IEC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Connect alu a vis 25952 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : SV309AKV
  • Connect alu a vis 25952

  • Connecteur a vis autocassantes redemontables, en alu etame, sections: 25 a 95mm
Sur commande
x   1   unité
MANCH SERR MEC 25-95² IEC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Connect. alu a vis fusib 1650 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : SV319AKNLV
  • Connect. alu a vis fusib 1650

  • Connecteur a vis autocassantes, en aluminium etame, sections: 16 a 50mm2
Sur commande
x   1   unité
MANCH SERR MEC 70-150² IEC photo du produit
Sur commande
x   1   unité