Marteau piqueur

Trier par
Afficher
15 produits
Filtres
Piqueur SDS Max 36V 4Ah photo du produit

Piqueur SDS Max 36V 4Ah

H3641DAWAZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Piqueur 1500W SDS MAX 20J photo du produit

Piqueur 1500W SDS MAX 20J

H60MEYWTZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Brise béton 1240W 30mm 42J photo du produit

Brise béton 1240W 30mm 42J

H70SALAZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité