Scie cloche

Trier par
Afficher
435 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CO40 SCIE TREPAN COBALT 40MM photo du produit
En stock
x   1   unité
CO68 SCIE TREPAN COBALT 68MM photo du produit
En stock
x   1   unité
CO67 SCIE TREPAN COBALT 67MM photo du produit
En stock
x   1   unité
CO105 SCIE TREPAN COBALT 105MM photo du produit
En stock
x   1   unité
CO83 SCIE TREPAN COBALT 83MM photo du produit
En stock
x   1   unité
C15C060 COFFRET SCIE TREPAN photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 071107
  • C15C060 COFFRET SCIE TREPAN

  • Coffret 13 scies trepans cobalt 16-19-20-21-22-25-29-32-38-48-51-54-60, arbres
Sur commande
x   1   unité
Trépan diamant à sec D68x66mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
1026 ARBRE MOTEUR HEX 6.35 photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062001
  • 1026 ARBRE MOTEUR HEX 6.35

  • Arbre moteur pour scie trepan, a queue hexagonale 6,35 mm
Sur commande
x   1   unité
Scie cloche BiMétal Co8% 140mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
3AFR2 JEU 3 ADAPT FFX 31MM+ photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062014
  • 3AFR2 JEU 3 ADAPT FFX 31MM+

  • Jeu de 3 adaptateurs fixation rapides pour scies au dela de 30,2mm
Sur commande
x   1   unité
Scie cloche bimét HSS H38xØ160 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Scie cloche BiMetal Co8% 102mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité